Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 3126 L SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 3126 L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 3126 L
EAN/GTIN:
     7316571320984
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 31.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne Wellenmutter: KML 26 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Gewinde: M130x2 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 130 mm Außendurchmesser d3: 155 mm B2: 23 mm passende Sicherung: MBL 26 Innendurchmesser d: 115 mm B1: 92 mm Breite B: 117 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
130 mm
Außendurchmesser d3:
155 mm
B1:
92 mm
B2:
23 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 31..
Breite B:
117 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M130x2
Innendurchmesser d:
115 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MBL 26
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KML 26
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200H 3126 L, H 3126 L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 124,33*
€ 148,64*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 132,20*
€ 157,59*
1
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 161,40*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 187,37*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 168,49*
€ 205,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 374,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.