Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 316 E SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680cb92b6.jpg
0901d19680cb92b6.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 316 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 316 E
EAN/GTIN:
     7316571206615
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
Wellenmutter
Technische Eigenschaften: Breite B: 59 mm Bauart: Spannhülse Baureihe: H 3.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Wellenmutter: KMFE 16 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Gewinde: M80x2 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 80 mm Außendurchmesser d3: 105 mm Position Ölzuführung: ohne Innendurchmesser d: 70 mm B2: 18 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
80 mm
Außendurchmesser d3:
105 mm
B2:
18 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 3..
Breite B:
59 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M80x2
Innendurchmesser d:
70 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KMFE 16
Weitere Suchbegriffe: spannhülse skf, spannhülse, 200H 316 E, KMFE, WELLENBLECH, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, H 316 E, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, KLEMMSTIFT, PENDELROLLENLAGER, WELLENMUTTER, ABZIEHHÜLSE, SICHERUNG, SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 34,17*
€ 44,41*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 34,46*
€ 44,66*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,24*
€ 53,23*
€ 3,19*
ab € 41,73*
€ 53,41*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 46,82*
€ 59,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.