Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HE 2309 SKF Spannhülse, zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200HE 2309
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 2309
EAN/GTIN:
     7316570864458
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 61 mm
Weitere Informationen:
Breite B:
61 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200HE 2309, HE 2309
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 26,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,45*
€ 26,65*
7 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 20,49*
€ 26,89*
1
€ 3,19*
ab € 22,30*
€ 28,95*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 299,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.