Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HE 308 SKF Spannhülse, zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200HE 308
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 308
EAN/GTIN:
     7316577109224
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 46 mm
Weitere Informationen:
Breite B:
46 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200HE 308, HE 308
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 33,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,54*
€ 34,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,74*
€ 34,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 25,95*
€ 34,73*
1
€ 3,19*
ab € 27,98*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 334,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.