Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HMV 23E SKF Hydraulikmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9cf35ccf34298576f9505d8a487d6eb1
9cf35ccf34298576f9505d8a487d6eb1
03c956ce1c42b8251c1f8c9a410e2c15
25da192ebdb1749e13cd53125a05c71b
Artikel-Nr.:
     8670-200HMV 23E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HMV 23E
EAN/GTIN:
     7316577014153
Suchbegriffe:
Hydraulikmutter
hydraulikmutter skf
hydraulikmutter
Technische Eigenschaften: B1: 6 mm Kolbenfläche mm²: 5800 Schultermaß d1: 115,5 mm Bohrungsdurchmesser: 174 mm Schultermaß d3: 182 mm Gewinde: M115x2 Hub max.: 5 mm Breite B: 38 mm
Weitere Informationen:
B1:
6 mm
Bohrungsdurchmesser:
174 mm
Breite B:
38 mm
Gewinde:
M115x2
Hub max.:
5 mm
Kolbenfläche mm²:
5800
Schultermaß d1:
115,5 mm
Schultermaß d3:
182 mm
Weitere Suchbegriffe: HMV 23E, 200HMV 23E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,14*
€ 990,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,86*
€ 1.029,36*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,44*
€ 1.140,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,42*
€ 1.150,16*
€ 4,95*
ab € 1.107,251*
€ 1.194,391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,72*
€ 1.357,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,11*
€ 1.350,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,98*
€ 1.311,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,21*
€ 1.284,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,44*
€ 1.259,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.