Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HMV 24E SKF Hydraulikmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9cf35ccf34298576f9505d8a487d6eb1
9cf35ccf34298576f9505d8a487d6eb1
03c956ce1c42b8251c1f8c9a410e2c15
25da192ebdb1749e13cd53125a05c71b
Artikel-Nr.:
     8670-200HMV 24E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HMV 24E
EAN/GTIN:
     7316577014160
Suchbegriffe:
Hydraulikmutter
hydraulikmutter skf
hydraulikmutter
Technische Eigenschaften: B1: 6 mm Kolbenfläche mm²: 6000 Schultermaß d1: 120,5 mm Bohrungsdurchmesser: 179 mm Schultermaß d3: 188 mm Gewinde: M120x2 Hub max.: 5 mm Breite B: 38 mm
Weitere Informationen:
B1:
6 mm
Bohrungsdurchmesser:
179 mm
Breite B:
38 mm
Gewinde:
M120x2
Hub max.:
5 mm
Kolbenfläche mm²:
6000
Schultermaß d1:
120,5 mm
Schultermaß d3:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: 200HMV 24E, HMV 24E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,12*
€ 1.062,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,77*
€ 1.159,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.060,06*
€ 1.168,90*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.129,67*
€ 1.211,22*
€ 4,95*
ab € 1.127,871*
€ 1.214,631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,20*
€ 1.379,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,96*
€ 1.370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,16*
€ 1.331,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,71*
€ 1.306,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,77*
€ 1.283,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.