Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HMV 26E SKF Hydraulikmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9cf35ccf34298576f9505d8a487d6eb1
9cf35ccf34298576f9505d8a487d6eb1
03c956ce1c42b8251c1f8c9a410e2c15
25da192ebdb1749e13cd53125a05c71b
Artikel-Nr.:
     8670-200HMV 26E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HMV 26E
EAN/GTIN:
     7316577014184
Suchbegriffe:
Hydraulikmutter
hydraulikmutter skf
hydraulikmutter
Technische Eigenschaften: B1: 6 mm Kolbenfläche mm²: 6400 Schultermaß d1: 130,5 mm Bohrungsdurchmesser: 190 mm Schultermaß d3: 198 mm Gewinde: M130x2 Hub max.: 5 mm Breite B: 38 mm
Weitere Informationen:
B1:
6 mm
Bohrungsdurchmesser:
190 mm
Breite B:
38 mm
Gewinde:
M130x2
Hub max.:
5 mm
Kolbenfläche mm²:
6400
Schultermaß d1:
130,5 mm
Schultermaß d3:
198 mm
Weitere Suchbegriffe: 200HMV 26E, HMV 26E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,02*
€ 1.069,85*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,37*
€ 1.069,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,67*
€ 1.184,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,26*
€ 1.217,15*
Frei Haus
ab € 1.468,11*
€ 1.553,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,86*
€ 1.273,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,13*
€ 1.260,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,20*
€ 1.228,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,02*
€ 1.206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,37*
€ 1.189,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.