Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HMV 43E SKF Hydraulikmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9cf35ccf34298576f9505d8a487d6eb1
9cf35ccf34298576f9505d8a487d6eb1
03c956ce1c42b8251c1f8c9a410e2c15
25da192ebdb1749e13cd53125a05c71b
Artikel-Nr.:
     8670-200HMV 43E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HMV 43E
EAN/GTIN:
     7316577105967
Suchbegriffe:
Hydraulikmutter
hydraulikmutter skf
hydraulikmutter
Technische Eigenschaften: B1: 8 mm Gewinde: Tr215x4 Kolbenfläche mm²: 13700 Bohrungsdurchmesser: 287 mm Schultermaß d1: 217 mm Schultermaß d3: 300 mm Hub max.: 9 mm Breite B: 44 mm
Weitere Informationen:
B1:
8 mm
Bohrungsdurchmesser:
287 mm
Breite B:
44 mm
Gewinde:
Tr215x4
Hub max.:
9 mm
Kolbenfläche mm²:
13700
Schultermaß d1:
217 mm
Schultermaß d3:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: HMV 43E, 200HMV 43E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.879,76*
€ 2.004,75*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.032,08*
€ 2.156,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.019,35*
€ 2.209,22*
€ 4,95*
ab € 2.157,211*
€ 2.296,041*
Frei Haus
ab € 2.760,44*
€ 2.917,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,59*
€ 2.566,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,45*
€ 2.542,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,46*
€ 2.467,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,22*
€ 2.427,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,08*
€ 2.418,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.