Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200HN 10-11 SKF Hakenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00d7fa338d1965febe9df21de03b930f
00d7fa338d1965febe9df21de03b930f
Artikel-Nr.:
     8670-200HN 10-11
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HN 10-11
EAN/GTIN:
     7316572273968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
skf lager-montagewerkzeug
Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter N: 10|11 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M45×1,5|M48×1,5|M50×1,5 Spanner nach DIN 1810: Ø68-Ø75 mm Passend für Wellenmutter KM: 10|11 Passend für Wellenmutter KMFE: 10|11 Passend für Wellenmutter KMK: 10|11 Passend für Wellenmutter KMT: 9|10 Wellenmutter Außendurchmesser: 68-75 mm Verwendung: im 200 HN 4-16/Set enthalten
Weitere Informationen:
Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M):
M45×1,5|M48×1,5|M50×1,5
Passend für Wellenmutter KM:
10|11
Passend für Wellenmutter KMFE:
10|11
Passend für Wellenmutter KMK:
10|11
Passend für Wellenmutter KMT:
9|10
Passend für Wellenmutter N:
10|11
Spanner nach DIN 1810:
Ø68-Ø75 mm
Verwendung:
im 200 HN 4-16/Set enthalten
Wellenmutter Außendurchmesser:
68-75 mm
Weitere Suchbegriffe: lager montagewerkzeug, SPANNHÜLSE, HN 10-11, HAKENSCHLÜSSEL, WELLENMUTTER, NUTMUTTER, 200HN 10-11, HAKEN, SICHERUNGSBLECH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 23,79*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,62*
€ 29,16*
1
€ 8,95*
ab € 21,38*
€ 29,86*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 31,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,92*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.