| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200HN 15 Herst.-Nr.: HN 15 EAN/GTIN: 7316576610844 |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter AN: 15 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M62×1,5|M65×1,5|M68×1,5|M70×1,5 Spanner nach DIN 1810: Ø95-Ø100 mm Passend für Wellenmutter KM: 15 Passend für Wellenmutter KMFE: 15 Passend für Wellenmutter KMK: 15 Passend für Wellenmutter KMT: 13|14 Wellenmutter Außendurchmesser: 95-100 mm Verwendung: im 200 HN 4-16/Set enthalten Weitere Informationen: | | Passend für Wellenmutter AN: | 15 | Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): | M62×1,5|M65×1,5|M68×1,5|M70×1,5 | Passend für Wellenmutter KM: | 15 | Passend für Wellenmutter KMFE: | 15 | Passend für Wellenmutter KMK: | 15 | Passend für Wellenmutter KMT: | 13|14 | Spanner nach DIN 1810: | Ø95-Ø100 mm | Verwendung: | im 200 HN 4-16/Set enthalten | Wellenmutter Außendurchmesser: | 95-100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPANNHÜLSE, 200HN 15, HN 15, HAKENSCHLÜSSEL, WELLENMUTTER, NUTMUTTER, HAKEN, SICHERUNGSBLECH |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,86* | € 34,28* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 26,14* | € 34,55* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,91* | € 36,31* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,43* | € 38,29* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,32* | € 43,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 437,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|