| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200HN 17 Herst.-Nr.: HN 17 EAN/GTIN: 7316576610868 |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter AN: 17 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M72×1,5|M75×1,5|M80×2 Spanner nach DIN 1810: Ø110-Ø115 mm Passend für Wellenmutter KM: 17 Passend für Wellenmutter KMFE: 17 Passend für Wellenmutter KMK: 17 Passend für Wellenmutter KMT: 16 Wellenmutter Außendurchmesser: 110-115 mm Weitere Informationen: | | Passend für Wellenmutter AN: | 17 | Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): | M72×1,5|M75×1,5|M80×2 | Passend für Wellenmutter KM: | 17 | Passend für Wellenmutter KMFE: | 17 | Passend für Wellenmutter KMK: | 17 | Passend für Wellenmutter KMT: | 16 | Spanner nach DIN 1810: | Ø110-Ø115 mm | Wellenmutter Außendurchmesser: | 110-115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPANNHÜLSE, HN 17, 200HN 17, HAKENSCHLÜSSEL, WELLENMUTTER, NUTMUTTER, HAKEN, SICHERUNGSBLECH |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,46* | € 44,63* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 33,35* | € 44,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,58* | € 51,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,681* | € 51,331* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 37,94* | € 54,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 272,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|