Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMFE 18 SKF Wellenmutter mit Klemmstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8696.jpg
0901d196808e8696.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMFE 18
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMFE 18
EAN/GTIN:
     7316571587806
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
KMFE Wellenmuttern sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Der maximal zulässige Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde beträgt 0,02 bis 0,03 mm. Vorteile: Keine Keilnut erforderlich;Einfache und robuste Befestigung für geeignete Anwendungen;Wiederverwendbar;Kostengünstig;Erhältlich für Gewinde M 20x1 bis M 200x3 (Größen 4 bis 40)Technische Eigenschaften: B1: 15 mm Außendurchmesser D: 120 mm Schultermaß d1: 102 mm Nutbreite a: 10 mm Nuttiefe t: 4 mm Schlüsselweite Gewindestift: M8 Anzugsmoment: 18 Nm Axiale Belastbarkeit statisch: 216 kN Gewinde: M90x2 Breite B: 19 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
18 Nm
Außendurchmesser D:
120 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
216 kN
B1:
15 mm
Breite B:
19 mm
Gewinde:
M90x2
Nutbreite a:
10 mm
Nuttiefe t:
4 mm
Schlüsselweite Gewindestift:
M8
Schultermaß d1:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: KMFE 18, 200KMFE 18
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 41,09*
5 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 35,65*
€ 46,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,82*
€ 46,84*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 36,16*
€ 48,08*
1
€ 4,95*
ab € 40,1404*
€ 52,3204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 205,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.