Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMK 0 SKF Wellenmutter mit Klemmstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a152.jpg
0901d1968080a152.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMK 0
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK 0
EAN/GTIN:
     7316571483504
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Technische Eigenschaften: Axiale Belastbarkeit statisch: 9,8 kN Anzugsmoment: 4 Nm Schlüsselweite Gewindestift: M5 Breite B: 9 mm Gewinde: M10x0,75 Nutbreite a: 3 mm Nuttiefe t: 2 mm Schultermaß d1: 16 mm Außendurchmesser D: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
4 Nm
Außendurchmesser D:
20 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
9,8 kN
Breite B:
9 mm
Gewinde:
M10x0,75
Nutbreite a:
3 mm
Nuttiefe t:
2 mm
Schlüsselweite Gewindestift:
M5
Schultermaß d1:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: KMK 0, 200KMK 0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 35,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,70*
€ 41,71*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,76*
€ 41,82*
5 Tage
33
1
€ 10,00*
ab € 33,15*
€ 43,39*
1
€ 4,95*
ab € 35,8092*
€ 46,5992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 352,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.