Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMK 2 SKF Wellenmutter mit Klemmstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a152.jpg
0901d1968080a152.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMK 2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK 2
EAN/GTIN:
     7316571483528
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
KMK Wellenmuttern mit integriertem Sicherungselement sind zur Befestigung von Radiallagern in weniger anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut oder Riegelnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. KMK Wellenmuttern haben einen Gewindeeinsatz aus Stahl in ihrer Bohrung. Er fungiert als Druckplatte, wenn eine Befestigungsschraube, die durch die Wellenmutter verläuft, angezogen wird. Vorteile: Keine Keilnut erforderlich Einfache und robuste Befestigung für geeignete Anwendungen;Wiederverwendbar Kostengünstig Verfügbar für Gewinde M 10x0,75 bis M 100x2 (Größen 0 bis 20)Technische Eigenschaften: Axiale Belastbarkeit statisch: 14,6 kN inkl. Montageschrauben ja/nein: ja Bauart: Wellenmutter niedrig bauend ja/nein: nein Anzahl Nuten: 4 Breite T: 4 mm Anzugsmoment: 4 Nm Schlüsselweite Gewindestift: M5 Breite B: 9 mm Gewinde: M15X1 Nutbreite a: 4 mm Nuttiefe t: 2 mm Schultermaß d1: 21 mm Außendurchmesser D: 25 mm Baureihe: KMK.. Werkstoff: Stahl Gewindebohrung ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
4
Anzugsmoment:
4 Nm
Außendurchmesser D:
25 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
14,6 kN
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
KMK..
Breite B:
9 mm
Breite T:
4 mm
Gewinde:
M15X1
Gewindebohrung ja/nein:
ja
inkl. Montageschrauben ja/nein:
ja
niedrig bauend ja/nein:
nein
Nutbreite a:
4 mm
Nuttiefe t:
2 mm
Schlüsselweite Gewindestift:
M5
Schultermaß d1:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: SPANNHÜLSE, GEWINDEMUTTER, VERDREHSICHERUNG, WELLENMUTTER, KMK 2, WELLENSICHERUNG, 200KMK 2, ABZIEHHÜLSE, SICHERUNG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 15,75*
€ 21,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,89*
€ 21,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,83*
€ 21,84*
7 Tage
133
1
€ 10,00*
ab € 16,83*
€ 22,50*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 20,65*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.