Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMT 12 SKF Präzisions-Wellenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a146.jpg
0901d1968080a146.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMT 12
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMT 12
EAN/GTIN:
     7316577294982
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Technische Eigenschaften: Bauart: Wellenmutter Baureihe: KMT.. niedrig bauend ja/nein: nein Gewindebohrung ja/nein: ja Anzahl Nuten: 4 inkl. Montageschrauben ja/nein: ja Gewinde: M60x2 Breite B: 26 mm Außendurchmesser D: 90 mm Schultermaß d1: 78 mm Nuttiefe t: 3,5 mm Außendurchmesser M: 85 mm Schultermaß d4: 62 mm Anzugsmoment: 18 Nm Schlüsselweite Gewindestift: M8 Axiale Belastbarkeit statisch: 380 kN passender Schlüssel: HN13 Werkstoff: Stahl Nutbreite a: 8 mm Schultermaß d3: 82 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
4
Anzugsmoment:
18 Nm
Außendurchmesser D:
90 mm
Außendurchmesser M:
85 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
380 kN
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
KMT..
Breite B:
26 mm
Gewinde:
M60x2
Gewindebohrung ja/nein:
ja
inkl. Montageschrauben ja/nein:
ja
niedrig bauend ja/nein:
nein
Nutbreite a:
8 mm
Nuttiefe t:
3,5 mm
passender Schlüssel:
HN13
Schlüsselweite Gewindestift:
M8
Schultermaß d1:
78 mm
Schultermaß d3:
82 mm
Schultermaß d4:
62 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 200KMT 12, KMT 12
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 50,00*
€ 61,72*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,69*
€ 62,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,36*
€ 66,81*
7 Tage
59
€ 10,00*
ab € 57,28*
€ 70,21*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 68,35*
€ 92,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 14 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.