Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMT 13 SKF Präzisions-Wellenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a146.jpg
0901d1968080a146.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMT 13
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMT 13
EAN/GTIN:
     7316577655035
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Technische Eigenschaften: Bauart: Wellenmutter Baureihe: KMT.. niedrig bauend ja/nein: nein Werkstoff: Stahl Gewindebohrung ja/nein: ja Anzahl Nuten: 4 inkl. Montageschrauben ja/nein: ja Breite B: 28 mm Außendurchmesser D: 95 mm Schultermaß d1: 83 mm Nutbreite a: 8 mm Außendurchmesser M: 90 mm Schultermaß d4: 68 mm Schultermaß d3: 87 mm Anzugsmoment: 18 Nm Axiale Belastbarkeit statisch: 460 kN passender Schlüssel: HN14 Gewinde: M65x2 Nuttiefe t: 3,5 mm Schlüsselweite Gewindestift: M8
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
4
Anzugsmoment:
18 Nm
Außendurchmesser D:
95 mm
Außendurchmesser M:
90 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
460 kN
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
KMT..
Breite B:
28 mm
Gewinde:
M65x2
Gewindebohrung ja/nein:
ja
inkl. Montageschrauben ja/nein:
ja
niedrig bauend ja/nein:
nein
Nutbreite a:
8 mm
Nuttiefe t:
3,5 mm
passender Schlüssel:
HN14
Schlüsselweite Gewindestift:
M8
Schultermaß d1:
83 mm
Schultermaß d3:
87 mm
Schultermaß d4:
68 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: KMT 13, 200KMT 13
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 71,49*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 75,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,88*
€ 77,81*
6 Tage
29
1
€ 10,00*
ab € 64,26*
€ 79,78*
1
€ 4,95*
ab € 65,7484*
€ 81,1084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 375,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.