Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMT 14 SKF Präzisions-Wellenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a146.jpg
0901d1968080a146.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMT 14
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMT 14
EAN/GTIN:
     7316577656513
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Technische Eigenschaften: Bauart: Wellenmutter Baureihe: KMT.. niedrig bauend ja/nein: nein Werkstoff: Stahl Gewindebohrung ja/nein: ja Anzahl Nuten: 4 inkl. Montageschrauben ja/nein: ja Gewinde: M70x2 Breite B: 28 mm Schultermaß d1: 88 mm Nutbreite a: 8 mm Nuttiefe t: 3,5 mm Außendurchmesser M: 95 mm Schultermaß d3: 92 mm Anzugsmoment: 18 Nm Schlüsselweite Gewindestift: M8 Axiale Belastbarkeit statisch: 490 kN passender Schlüssel: HN15 Außendurchmesser D: 100 mm Schultermaß d4: 72 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
4
Anzugsmoment:
18 Nm
Außendurchmesser D:
100 mm
Außendurchmesser M:
95 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
490 kN
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
KMT..
Breite B:
28 mm
Gewinde:
M70x2
Gewindebohrung ja/nein:
ja
inkl. Montageschrauben ja/nein:
ja
niedrig bauend ja/nein:
nein
Nutbreite a:
8 mm
Nuttiefe t:
3,5 mm
passender Schlüssel:
HN15
Schlüsselweite Gewindestift:
M8
Schultermaß d1:
88 mm
Schultermaß d3:
92 mm
Schultermaß d4:
72 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 200KMT 14, KMT 14
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 74,81*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,65*
€ 74,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,90*
€ 80,60*
7 Tage
50
€ 10,00*
ab € 66,62*
€ 81,42*
Lager 8670
15
€ 4,90*
ab € 82,50*
€ 110,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.