| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200KMTA 11 Herst.-Nr.: KMTA 11 EAN/GTIN: 7316577655257 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baureihe: KMTA.. niedrig bauend ja/nein: ja Anzahl Nuten: 0 Breite B: 24 mm Schultermaß d3: 70 mm Schultermaß d4: 58 mm passender Schlüssel: B68-75 J1: 66,5 mm J2: 13 mm N2: 6 mm Anzugsmoment: 8 Nm Schlüsselweite Gewindestift: M6 Bauart: Wellenmutter Gewinde: M55x1,5 Axiale Belastbarkeit statisch: 340 kN N1: 4,3 mm Gewindebohrung ja/nein: ja Außendurchmesser D: 75 mm Werkstoff: Stahl inkl. Montageschrauben ja/nein: ja Weitere Informationen: | | Anzahl Nuten: | 0 | Anzugsmoment: | 8 Nm | Außendurchmesser D: | 75 mm | Axiale Belastbarkeit statisch: | 340 kN | Bauart: | Wellenmutter | Baureihe: | KMTA.. | Breite B: | 24 mm | Gewinde: | M55x1,5 | Gewindebohrung ja/nein: | ja | inkl. Montageschrauben ja/nein: | ja | J1: | 66,5 mm | J2: | 13 mm | N1: | 4,3 mm | N2: | 6 mm | niedrig bauend ja/nein: | ja | passender Schlüssel: | B68-75 | Schlüsselweite Gewindestift: | M6 | Schultermaß d3: | 70 mm | Schultermaß d4: | 58 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200KMTA 11, KMTA 11 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 56,75* | € 73,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 61,88* | € 78,42* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 66,82* | € 82,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 68,6026* | € 84,8726* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,24* | € 92,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 460,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|