Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMTA 9 SKF Präzisions-Wellenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a147.jpg
0901d1968080a147.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMTA 9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA 9
EAN/GTIN:
     7316577655233
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
KMT Wellenmuttern haben eine zylindrische Außenseite und eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm. Vorteile: Keine Keilnut erforderlich;Aufnahme hoher Axialbelastungen;Zuverlässiger, wirksamer Befestigungsmechanismus;Für den häufigen und einfachen Ein- und Ausbau vorgesehen;Erhältlich für Gewinde M 25x1,5 bis M 200x3 (Größen 5 bis 40)Technische Eigenschaften: Bauart: Wellenmutter Baureihe: KMTA.. niedrig bauend ja/nein: ja Werkstoff: Stahl Gewindebohrung ja/nein: ja Anzahl Nuten: 0 Gewinde: M45X1,5 Breite B: 22 mm Schultermaß d3: 58 mm Schultermaß d4: 48 mm Axiale Belastbarkeit statisch: 240 kN J1: 58 mm J2: 12 mm N1: 4,3 mm N2: 6 mm Schlüsselweite Gewindestift: M6 inkl. Montageschrauben ja/nein: ja Außendurchmesser D: 68 mm passender Schlüssel: B68-75 Anzugsmoment: 8 Nm
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
0
Anzugsmoment:
8 Nm
Außendurchmesser D:
68 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
240 kN
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
KMTA..
Breite B:
22 mm
Gewinde:
M45X1,5
Gewindebohrung ja/nein:
ja
inkl. Montageschrauben ja/nein:
ja
J1:
58 mm
J2:
12 mm
N1:
4,3 mm
N2:
6 mm
niedrig bauend ja/nein:
ja
passender Schlüssel:
B68-75
Schlüsselweite Gewindestift:
M6
Schultermaß d3:
58 mm
Schultermaß d4:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 200KMTA 9, KMTA 9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 56,22*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 50,17*
€ 66,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,30*
€ 66,19*
1
€ 4,95*
ab € 56,346*
€ 71,376*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 64,73*
€ 87,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 281,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.