| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200LGET 2/1 Herst.-Nr.: LGET 2/1 EAN/GTIN: 7316572076293 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Gebindeart: Fass Gebindegröße: 1Kg Verdicker: PFTE DIN 51825 Bezeichnung: KFK2U-40 Farbe: grauweiß Grundöl: Synthetisch (fluoriertes Polyether) Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 400 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 300°C NLGI-Klasse: 2 Temperaturbereich: -40 bis 260 Verwendung: Wälzlager Belastung: hoch bis sehr hoch Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 20 Produktgruppe: Fett Eigenschaften: Hohe Temperaturen Weitere Informationen: | | Belastung: | hoch bis sehr hoch | DIN 51825 Bezeichnung: | KFK2U-40 | Eigenschaften: | Hohe Temperaturen | Farbe: | grauweiß | Gebindeart: | Fass | Gebindegröße: | 1Kg | Grundöl: | Synthetisch (fluoriertes Polyether) | Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): | 20 | Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): | 400 | NLGI-Klasse: | 2 | Produktgruppe: | Fett | Temperaturbereich: | -40 bis 260 | Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: | größer 300°C | Verdicker: | PFTE | Verwendung: | Wälzlager | Gefahrenhinweis: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 750,47* | € 839,53* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 786,46* | € 899,77* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 860,691* | € 962,381* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 870,07* | € 1.002,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|