Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200LGEV 2/0.4 SKF Wälzlagerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
541015bc4e0402eac8e5f257a5c1a220
541015bc4e0402eac8e5f257a5c1a220
Artikel-Nr.:
     8670-200LGEV 2/0.4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGEV 2/0.4
EAN/GTIN:
     7316571591971
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 420 ml Verdicker: Lithium-Kalzium-Seife DIN 51825 Bezeichnung: KPF2K-10 Farbe: schwarz Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 1020 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 180°C NLGI-Klasse: 2 Temperaturbereich: -10 bis 120 Verwendung: Wälzlager Belastung: hoch bis sehr hoch Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 58 Produktgruppe: Fett Eigenschaften: hochviskos
Weitere Informationen:
Belastung:
hoch bis sehr hoch
DIN 51825 Bezeichnung:
KPF2K-10
Eigenschaften:
hochviskos
Farbe:
schwarz
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
420 ml
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s):
58
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
1020
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-10 bis 120
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176:
größer 180°C
Verdicker:
Lithium-Kalzium-Seife
Verwendung:
Wälzlager
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, skf kugellagerfett, lagerfett, 200LGEV 2/0.4, LGEV 2/0.4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,66*
€ 15,57*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 16,71*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 26,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.