Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200LGGB 2/0.4 SKF Wälzlagerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8503f46a4ab4d74e4b202893b6846268
8503f46a4ab4d74e4b202893b6846268
Artikel-Nr.:
     8670-200LGGB 2/0.4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGGB 2/0.4
EAN/GTIN:
     7316579290234
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 420 ml Belastung: normal bis hoch Verdicker: Lithium-Kalzium-Seife DIN 51825 Bezeichnung: KPE2K-40 Farbe: grauweiß Grundöl: Synthetisches Esteröl Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 13 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 110 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 170°C NLGI-Klasse: 2 Temperaturbereich: -20 bis 110 Verwendung: Wälzlager Produktgruppe: Fett Eigenschaften: Biologisch abbaubar|Mehrzweck
Weitere Informationen:
Belastung:
normal bis hoch
DIN 51825 Bezeichnung:
KPE2K-40
Eigenschaften:
Biologisch abbaubar|Mehrzweck
Farbe:
grauweiß
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
420 ml
Grundöl:
Synthetisches Esteröl
Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s):
13
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
110
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-20 bis 110
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176:
größer 170°C
Verdicker:
Lithium-Kalzium-Seife
Verwendung:
Wälzlager
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, skf kugellagerfett, lagerfett, LGGB 2/0.4, 200LGGB 2/0.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,99*
€ 17,59*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 21,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,56*
€ 24,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.