Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200LGMT 2/1 SKF Wälzlagerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c5f3d4e069e9d15939f61273a7849c57
c5f3d4e069e9d15939f61273a7849c57
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-200LGMT 2/1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGMT 2/1
EAN/GTIN:
     7316577045263
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Fass Gebindegröße: 1Kg Belastung: leicht bis normal Verdicker: Lithium DIN 51825 Bezeichnung: K2K-30 Farbe: rotbraun Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 11 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 110 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 180°C NLGI-Klasse: 2 Temperaturbereich: -30 bis 120 Verwendung: Wälzlager Produktgruppe: Fett Eigenschaften: Korrosionsschutz|Wasserbeständigkeit|Langzeitwirkung|Mehrzweck
Weitere Informationen:
Belastung:
leicht bis normal
DIN 51825 Bezeichnung:
K2K-30
Eigenschaften:
Korrosionsschutz|Wasserbeständigkeit|Langzeitwirkung|Mehrzweck
Farbe:
rotbraun
Gebindeart:
Fass
Gebindegröße:
1Kg
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s):
11
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
110
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-30 bis 120
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176:
größer 180°C
Verdicker:
Lithium
Verwendung:
Wälzlager
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 20,40*
Lager 8670
95
€ 4,90*
ab € 15,40*
€ 20,50*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 21,54*
€ 8,95*
ab € 16,80*
€ 22,81*
10 Tage
2
€ 7,95*
ab € 25,88*
€ 34,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.