Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200LGWA 2/0.2 SKF Wälzlagerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8fef680703083097c715257fc39a26f
f8fef680703083097c715257fc39a26f
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-200LGWA 2/0.2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGWA 2/0.2
EAN/GTIN:
     7316570439809
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Tube Gebindegröße: 200g Belastung: leicht bis hoch Verdicker: Lithium-Komplex-Seife DIN 51825 Bezeichnung: KP2N-30 Farbe: amber Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 15 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 185 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 250°C NLGI-Klasse: 2 Temperaturbereich: -30 bis 140 Verwendung: Wälzlager Eigenschaften: Hoher Druck|Hohe Temperaturen|Wasserbeständigkeit|Korrosionsschutz Produktgruppe: Fett
Weitere Informationen:
Belastung:
leicht bis hoch
DIN 51825 Bezeichnung:
KP2N-30
Eigenschaften:
Hoher Druck|Hohe Temperaturen|Wasserbeständigkeit|Korrosionsschutz
Farbe:
amber
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
200g
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s):
15
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
185
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-30 bis 140
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176:
größer 250°C
Verdicker:
Lithium-Komplex-Seife
Verwendung:
Wälzlager
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett skf, lagerfett, 200LGWA 2/0.2, LGWA 2/0.2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
21
2
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 11,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 11,82*
1
€ 8,95*
ab € 8,45*
€ 12,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 12,57*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 14,63*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.