| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200RC-14X14 CD Herst.-Nr.: RC-14X14 CD EAN/GTIN: 7316571149325 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollen mit flacher Vertiefung bestehen aus Wälzlagerstahl und haben einen Härtegrad zwischen 58 und 65 HRC. Sie haben an den Enden eine flache Vertiefung von ca. 0,5 mm. In der Standardausführung haben die Rollen schwach ballig ausgeführte Mantellinien.Technische Eigenschaften: Durchmesser Wälzkörper Dw: 14 mm Bauart: Zylinderrolle Baureihe: RC.. Norm: DIN 5402-1 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Länge Wälzkörper Lw: 14 mm Oberflächenhärte: 58 - 65 HRC r max: 0,8 mm r min: 0,4 mm Stirnseite mit Mulde ja/nein: ja Weitere Informationen: | | Bauart: | Zylinderrolle | Baureihe: | RC.. | Durchmesser Wälzkörper Dw: | 14 mm | Länge Wälzkörper Lw: | 14 mm | Norm: | DIN 5402-1 | Oberflächenhärte: | 58 - 65 HRC | r max: | 0,8 mm | r min: | 0,4 mm | Stirnseite mit Mulde ja/nein: | ja | Werkstoff: | 1.3505 (100Cr6) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ROLLE, DREHVERBINDUNGEN, RC-14X14 CD, 200RC-14X14 CD, WÄLZKÖRPER, LOGARYTHMISCH, ZYLINDER, ZYLINDERROLLE, TONNE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 350 | | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,00* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 83,66* | € 88,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,19* | € 147,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|