Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200RC-18X26 CD SKF Zylinderrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8ce4.jpg
0901d196808e8ce4.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200RC-18X26 CD
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RC-18X26 CD
EAN/GTIN:
     7316570841589
Suchbegriffe:
Wälzkörper
skf wälzkörper
wälzkörper
wälzkörper zylinderrolle
Technische Eigenschaften: Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Bauart: Zylinderrolle Baureihe: RC.. Norm: DIN 5402-1 Durchmesser Wälzkörper Dw: 18 mm Länge Wälzkörper Lw: 26 mm Oberflächenhärte: 58 - 65 HRC r max: 1 mm r min: 0,4 mm Stirnseite mit Mulde ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Bauart:
Zylinderrolle
Baureihe:
RC..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
18 mm
Länge Wälzkörper Lw:
26 mm
Norm:
DIN 5402-1
Oberflächenhärte:
58 - 65 HRC
r max:
1 mm
r min:
0,4 mm
Stirnseite mit Mulde ja/nein:
ja
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: ROLLE, RC-18X26 CD, DREHVERBINDUNGEN, 200RC-18X26 CD, WÄLZKÖRPER, LOGARYTHMISCH, ZYLINDER, ZYLINDERROLLE, TONNE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,9459*
€ 2,3959*
9 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 187,95*
€ 201,13*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 315,13*
€ 373,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3959*
€ 2,85112
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9459*
€ 2,31562
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 239,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.