Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200RC-6X8 C SKF Zylinderrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8ce4.jpg
0901d196808e8ce4.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200RC-6X8 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RC-6X8 C
EAN/GTIN:
     7316571012469
Suchbegriffe:
Wälzkörper
skf wälzkörper
wälzkörper
wälzkörper zylinderrolle
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrolle Baureihe: RC.. Norm: DIN 5402-1 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Durchmesser Wälzkörper Dw: 6 mm Länge Wälzkörper Lw: 8 mm Oberflächenhärte: 58 - 65 HRC r max: 0,6 mm r min: 0,2 mm Stirnseite mit Mulde ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Bauart:
Zylinderrolle
Baureihe:
RC..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
6 mm
Länge Wälzkörper Lw:
8 mm
Norm:
DIN 5402-1
Oberflächenhärte:
58 - 65 HRC
r max:
0,6 mm
r min:
0,2 mm
Stirnseite mit Mulde ja/nein:
nein
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: ROLLE, DREHVERBINDUNGEN, RC-6X8 C, WÄLZKÖRPER, LOGARYTHMISCH, ZYLINDER, ZYLINDERROLLE, TONNE, 200RC-6X8 C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
478
50
€ 4,90*
ab € 0,2358*
€ 0,3358*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,91*
€ 34,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,80*
€ 55,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3258*
€ 0,3877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.