Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TIH 100M/230V SKF Induktiv Anwärmgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6986d03d07f825d8ca774d113e9408d6
6986d03d07f825d8ca774d113e9408d6
6401cea0d6267221ae3dec2ec6f70d14
a46a10af115c2958ca84e28fbe6dcdfc
25da192ebdb1749e13cd53125a05c71b
Artikel-Nr.:
     8670-200TIH 100M/230V
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TIH 100M/230V
EAN/GTIN:
     7316572520444
Suchbegriffe:
Induktionserhitzer
Induktionsheizgerät
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
Technische Eigenschaften: Standardjoche Abmessungen: 80;40;20 mm Anzahl Standardjoche: 3 Netzspannung: 220-240 V/50-60 Hz Gesamtgewicht: 42 kg Temperaturregelbereich: 20 bis 250 °C Maximaltemperatur: 250 °C Abmessung: 570 x 230 x 350 mm mm Spulendurchmesser: 110 mm mm Bohrungsdurchmesser Anwendungsbereich: 20 - 400 mm Grösse des Arbeitsbereichs (B x H): 155 x 205 mm mm Leistungsaufnahme: 3.6 kV·A
Weitere Informationen:
Abmessung:
570 x 230 x 350 mm mm
Anzahl Standardjoche:
3
Bohrungsdurchmesser Anwendungsbereich:
20 - 400 mm
Gesamtgewicht:
42 kg
Grösse des Arbeitsbereichs (B x H):
155 x 205 mm mm
Leistungsaufnahme:
3.6 kV·A
Maximaltemperatur:
250 °C
Netzspannung:
220-240 V/50-60 Hz
Spulendurchmesser:
110 mm mm
Standardjoche Abmessungen:
80;40;20 mm
Temperaturregelbereich:
20 bis 250 °C
Weitere Suchbegriffe: lager montagewerkzeug, TIH 100M/230V, 200TIH 100M/230V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.694,62*
€ 2.793,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.726,80*
€ 2.827,61*
Frei Haus
ab € 2.791,08*
€ 2.981,81*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.974,84*
€ 3.077,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.077,25*
€ 3.274,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.077,88*
€ 3.662,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.057,63*
€ 3.638,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.000,18*
€ 3.570,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.974,84*
€ 3.540,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
43113100
ab € 19,36*
Zubehör
Polyco Healthline
7566
ab € 58,00*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.