| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200TKSA 51 Herst.-Nr.: TKSA 51 EAN/GTIN: 7316576798863 |
| | |
|
| | |
| Umfassende Wellenausrichtung mit Tablets und Smartphones Das TKSA 51 ist ein flexibles System, das für einfache und komplexe Ausrichtmessungen gleichermaßen gut geeignet ist. Das intuitive, bedienerfreundliche System ist für den Einsatz mit Apps zur Wellenausrichtung auf einem Tablet oder Smartphone ausgelegt. Eine spezielle Anwenderschulung ist nicht erforderlich. Das mitgelieferte Zubehör erlaubt den Einsatz des TKSA 51 in einer Vielzahl von Anwendungen (Motoren, Antriebe, Gebläse, Pumpen, Getriebe u.a.). Die Übungsvideos der mobilen Apps des Systems zeigen detailliert, wie präzise Messungen durchgeführt werden. Messflexibilität – Der Anwender ist nicht auf die üblichen drei Messpositionen beschränkt. Die Messungen können an einem beliebigen Winkel beginnen und erfordern lediglich eine Gesamtdrehung von 40 Grad. Dadurch sind Ausrichtungen auch bei sehr begrenztem Platzangebot möglich. Automatische Berichte – Ausrichtungsberichte werden automatisch erstellt. Sie lassen sich mit kundenspezifischen Anmerkungen und Anwendungsfotos komplettieren. Auf dem Touchscreen kann der Bediener den Bericht elektronisch unterschreiben. Die Berichte können als PDF-Dateien exportiert und mit anderen Apps geteilt werden. Umfangreich und kompakt – Die mitgelieferten Komponenten (magnetischer Montagerahmen, Verlängerungsstangen und Ketten) machen das TKSA 51 zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät, das dennoch kompakt und leicht ist und sich leicht transportieren lässt. 3D-Echtzeitdarstellung – Diese Funktion erlaubt schnelle Messungen durch eine intuitive Ausrichtung der Köpfe. Bei Erreichen der waagerechten bzw. senkrechten Korrekturposition erscheint eine Erfolgsmeldung. Die App kann den virtuellen Motor dreidimensional drehen, bis die tatsächliche Maschinenposition erreicht ist. Störkompensation – Die Messwerte werden zeitlich gemittelt, damit auch bei Schwingungen und anderen externen Störungen eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet ist. Das TKSA 51 wird in einem robusten SKF Tragekoffer ausgeliefert Mit umfangreichem Zubehörsortiment. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.856,83* | € 4.011,51* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.848,71* | € 4.011,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.749,51* | € 4.029,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4.292,45* | € 4.460,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|