Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMAS 200-070 SKF Ausgleichscheiben-Satz à 10 Stück 0,70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
3a9651b09abbe1e9111b8b74d24ee041
Artikel-Nr.:
     8670-200TMAS 200-070
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMAS 200-070
EAN/GTIN:
     7316570169119
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Stärke s: ,7 mm Breite A: 200 mm Höhe B: 200 mm Langlochbreite D: 55 mm Werkstoff: korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Breite A:
200 mm
Höhe B:
200 mm
Langlochbreite D:
55 mm
Stärke s:
,7 mm
Werkstoff:
korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: 200TMAS 200-070, TMAS 200-070
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 75,30*
€ 93,28*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 99,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 80,72*
€ 102,59*
1
€ 4,95*
ab € 86,521*
€ 106,411*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 106,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 534,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.