Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMAS 50-070 SKF Ausgleichscheiben-Satz à 10 Stück 0,70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
3a9651b09abbe1e9111b8b74d24ee041
Artikel-Nr.:
     8670-200TMAS 50-070
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMAS 50-070
EAN/GTIN:
     7316570923049
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Stärke s: ,7 mm Breite A: 50 mm Höhe B: 50 mm Langlochbreite D: 13 mm Werkstoff: korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Breite A:
50 mm
Höhe B:
50 mm
Langlochbreite D:
13 mm
Stärke s:
,7 mm
Werkstoff:
korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: TMAS 50-070, 200TMAS 50-070
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 19,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,63*
€ 20,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,37*
€ 20,21*
1
€ 4,95*
ab € 15,731*
€ 21,421*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.