Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMCD 1/2R SKF Messuhr (inch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0948f1bdf1f046a3_png_highpreview.jpg
0948f1bdf1f046a3_png_highpreview.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TMCD 1/2R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMCD 1/2R
EAN/GTIN:
     7316571625584
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Technische Eigenschaften: Auflösung: 0,001 in Skalierung: 0-100 Länge der Verlängerungsstücke: 10, 20, 30, 40 mm Außendurchmesser: 55 mm Ausführung: Messbolzen rechtwinklig zur Seitenfläche der Hydraulikmutter Messbereich: 0 - 0,5 in mm/inch
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,001 in
Ausführung:
Messbolzen rechtwinklig zur Seitenfläche der Hydraulikmutter
Außendurchmesser:
55 mm
Länge der Verlängerungsstücke:
10, 20, 30, 40 mm
Messbereich:
0 - 0,5 in mm/inch
Skalierung:
0-100
Weitere Suchbegriffe: 200TMCD 1/2R, TMCD 1/2R
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 189,19*
€ 229,12*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 198,60*
€ 242,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 458,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.