Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMDT 2-32 SKF isolierter Temperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TMDT 2_32.jpg
TMDT 2_32.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TMDT 2-32
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMDT 2-32
EAN/GTIN:
     7316577311771
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler skf
Technische Eigenschaften: Verwendung: Für harte Oberflächen, bei denen ein Kurzschluss ausgelöst werden könnte, wie bei Elektromotoren, Transformatoren usw. Länge Fühlerrohr: 130 mm Ø Fühlerrohrspitze: 8 mm Messbereich: bis max. 200 °C Ausführung: Isolierter Oberflächen-Temperaturfühler Ansprechzeit t99: 2,3 sec
Weitere Informationen:
Ansprechzeit t99:
2,3 sec
Ausführung:
Isolierter Oberflächen-Temperaturfühler
Länge Fühlerrohr:
130 mm
Messbereich:
bis max. 200 °C
Ø Fühlerrohrspitze:
8 mm
Verwendung:
Für harte Oberflächen, bei denen ein Kurzschluss ausgelöst werden könnte, wie bei Elektromotoren, Transformatoren usw.
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, TMDT 2-32, 200TMDT 2-32
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 157,04*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 161,37*
1
Frei Haus
ab € 193,37*
€ 231,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 471,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.