Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMDT 2-34 SKF Gas- und Flüssigleitstemperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TMDT2_34.jpg
TMDT2_34.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TMDT 2-34
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMDT 2-34
EAN/GTIN:
     7316577311719
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler skf
temperaturfühler
Technische Eigenschaften: Verwendung: Mit flexibler Sonde aus nichtrostendem Stahl für Flüssgkeiten, wie Öle, Säuren, usw. und bei hohen Temperaturen, z. B. offenes Feuer (nicht für schmelzflüssiges Aluminium) Ausführung: Gas und Flüssigkeits-Temperaturfühler Länge Fühlerrohr: 250 mm Ø Fühlerrohrspitze: 3 mm Messbereich: bis max. 1100 °C Ansprechzeit t99: 12,0 sec
Weitere Informationen:
Ansprechzeit t99:
12,0 sec
Ausführung:
Gas und Flüssigkeits-Temperaturfühler
Länge Fühlerrohr:
250 mm
Messbereich:
bis max. 1100 °C
Ø Fühlerrohrspitze:
3 mm
Verwendung:
Mit flexibler Sonde aus nichtrostendem Stahl für Flüssgkeiten, wie Öle, Säuren, usw. und bei hohen Temperaturen, z. B. offenes Feuer (nicht für schmelzflüssiges Aluminium)
Weitere Suchbegriffe: TMDT 2-34, 200TMDT 2-34
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 154,19*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 129,65*
€ 159,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 134,68*
€ 171,80*
1
Frei Haus
ab € 183,78*
€ 225,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 318,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.