Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMDT 2-41 SKF Temperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TMDT 2_41.jpg
TMDT 2_41.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TMDT 2-41
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMDT 2-41
EAN/GTIN:
     7316577311856
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Technische Eigenschaften: Verwendung: Halter mit Eintauch-Element für schmelzflüssige NE-Metalle. Sehr korrosions- und oxidationsbeständig auch bei hohen Temperaturen. Länge Fühlerrohr: 1500 mm Messbereich: bis max. 1260 °C Ausführung: Halter mit Eintauch-Element Ansprechzeit t99: 30,0 sec
Weitere Informationen:
Ansprechzeit t99:
30,0 sec
Ausführung:
Halter mit Eintauch-Element
Länge Fühlerrohr:
1500 mm
Messbereich:
bis max. 1260 °C
Verwendung:
Halter mit Eintauch-Element für schmelzflüssige NE-Metalle. Sehr korrosions- und oxidationsbeständig auch bei hohen Temperaturen.
Weitere Suchbegriffe: TMDT 2-41, 200TMDT 2-41
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,31*
€ 982,96*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,59*
€ 1.018,79*
Frei Haus
ab € 1.293,23*
€ 1.405,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,79*
€ 1.212,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,90*
€ 1.180,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,82*
€ 1.145,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,13*
€ 1.121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,59*
€ 1.091,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.