|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-200TMFS 2 Herst.-Nr.: TMFS 2 EAN/GTIN: 7316570899306 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter KMK: 2 Antriebsvierkant: 1/2 Zoll Nutzhöhe: 61 mm Passend für Wellenmutter KM: 2 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M101 Wellenmutter Außendurchmesser: 25 mm Weitere Informationen:  |  | Antriebsvierkant: | 1/2 Zoll | Nutzhöhe: | 61 mm | Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): | M101 | Passend für Wellenmutter KM: | 2 | Passend für Wellenmutter KMK: | 2 | Wellenmutter Außendurchmesser: | 25 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 42,89* | € 55,41* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 47,92* | € 61,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 47,09* | € 61,91* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,20* | € 65,31* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 51,43* | € 67,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|