| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200TMFS 4 Herst.-Nr.: TMFS 4 EAN/GTIN: 7316571101576 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M16x1,5 Passend für Wellenmutter KMK: 4 Antriebsvierkant: 1/2 Zoll Nutzhöhe: 58 mm Passend für Wellenmutter KM: 4 Passend für Wellenmutter KMFE: 4 Wellenmutter Außendurchmesser: 32 mm Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant: | 1/2 Zoll | Nutzhöhe: | 58 mm | Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): | M16x1,5 | Passend für Wellenmutter KM: | 4 | Passend für Wellenmutter KMFE: | 4 | Passend für Wellenmutter KMK: | 4 | Wellenmutter Außendurchmesser: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Wellenmutter, wellenmutter skf, lager montagewerkzeug, 200TMFS 4, TMFS 4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,30* | € 61,84* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,83* | € 65,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,78* | € 69,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,88* | € 72,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,77* | € 75,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|