Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2051209-K-TVH-C3 Herst.-Nr.: 0385273400030 EAN/GTIN: 4012801159012 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 85mm Breite [B]: 19mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 22000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 7300N Grenzdrehzahl [n G]: 93001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 82001/min Baureihe: 12..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 85mm | Baureihe: | 12..-K-TVH | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 82001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 45mm | Breite [B]: | 19mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 22000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 93001/min | Klasse: | Pendelkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 7300N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,33* | € 21,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,99* | € 21,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,17* | € 23,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,25* | € 23,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,536* | € 26,596* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,33* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|