Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051212-K-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1212-K-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051212-K-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389030080030
EAN/GTIN:
     4012801159104
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 11500N Grenzdrehzahl [n G]: 69001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 63001/min Baureihe: 12..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
12..-K-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
63001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30500N
Grenzdrehzahl [n G]:
69001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
11500N
Weitere Suchbegriffe: 0389030080030, 1212-K-TVH-C3, 2051212-K-TVH-C3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,44*
€ 35,11*
Lager 8670
15
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 35,29*
3 Tage
33
€ 4,90*
ab € 30,55*
€ 38,62*
2 Tage
33
€ 7,90*
ab € 30,57*
€ 38,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 32,29*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.