Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051216-K-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1216-K-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051216-K-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389033000030
EAN/GTIN:
     4012801184090
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 26mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 40000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 17000N Grenzdrehzahl [n G]: 53001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 51001/min Baureihe: 12..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
12..-K-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
51001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
80mm
Breite [B]:
26mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
40000N
Grenzdrehzahl [n G]:
53001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
17000N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 0389033000030, 2051216-K-TVH-C3, 1216-K-TVH-C3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 8,50*
ab € 32,91*
€ 41,80*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,08*
€ 55,75*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,22*
€ 61,23*
1 Tag
81
€ 4,90*
ab € 56,33*
€ 65,38*
2 Tage
82
€ 4,95*
ab € 56,44*
€ 65,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.528,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.