Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051217-K-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1217-K-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051217-K-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389033260030
EAN/GTIN:
     4012801184120
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 49500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 20800N Grenzdrehzahl [n G]: 49001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 49501/min Baureihe: 12..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
12..-K-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
49501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
49500N
Grenzdrehzahl [n G]:
49001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
20800N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1217-K-TVH-C3, 2051217-K-TVH-C3, 0389033260030
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,50*
€ 80,86*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 71,81*
€ 81,11*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 72,61*
€ 82,28*
€ 4,95*
ab € 79,4452*
€ 89,9252*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 94,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 71,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.