Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051220-K-M-C3 FAG Pendelkugellager 1220-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051220-K-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389033930030
EAN/GTIN:
     4012801184212
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 12..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 180mm Breite [B]: 34mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 70000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 29500N Grenzdrehzahl [n G]: 60001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 45001/min Baureihe: 12..-K-M Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
180mm
Baureihe:
12..-K-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
45001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
34mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
70000N
Grenzdrehzahl [n G]:
60001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
29500N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2051220-K-M-C3, 0389033930030, 1220-K-M-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
Frei Haus
ab € 209,93*
€ 227,08*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 212,78*
€ 230,61*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 230,61*
4 Tage
36
€ 5,99*
ab € 212,53*
€ 237,30*
€ 4,95*
ab € 240,3556*
€ 260,3656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.