Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051226-M FAG Pendelkugellager 1226-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051226-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167005970000
EAN/GTIN:
     4012801471091
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 12..-M, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 230mm Breite [B]: 46mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 125000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 56000N Grenzdrehzahl [n G]: 44501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 40001/min Baureihe: 12..-M Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
230mm
Baureihe:
12..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
40001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
Breite [B]:
46mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
125000N
Grenzdrehzahl [n G]:
44501/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
56000N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 0167005970000, 2051226-M, 1226-M
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 519,74*
€ 555,28*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 519,47*
€ 555,29*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,46*
€ 564,67*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 520,14*
€ 571,26*
€ 4,95*
ab € 587,3932*
€ 627,6032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,67*
€ 671,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,73*
€ 670,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,46*
€ 628,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.