Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051306-K-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1306-K-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051306-K-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389035120030
EAN/GTIN:
     4012801159319
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 13..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 19mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21700N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6300N Grenzdrehzahl [n G]: 111001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 87001/min Baureihe: 13..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
13..-K-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
87001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
19mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21700N
Grenzdrehzahl [n G]:
111001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6300N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2051306-K-TVH-C3, 1306-K-TVH-C3, 0389035120030
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,78*
€ 22,13*
1 Tag
42
1
€ 4,90*
ab € 18,57*
€ 24,41*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 18,57*
€ 24,41*
1
€ 4,95*
ab € 21,036*
€ 27,626*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.528,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.