Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051315-M FAG Pendelkugellager 1315-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051315-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167008560000
EAN/GTIN:
     4012801472586
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 13..-M, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 37mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 80000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 30000N Grenzdrehzahl [n G]: 67001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 47501/min Baureihe: 13..-M Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
13..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
47501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
37mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
80000N
Grenzdrehzahl [n G]:
67001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
30000N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2051315-M, 0167008560000, 1315-M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
€ 10,00*
ab € 183,79*
€ 200,47*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 192,62*
€ 210,31*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 210,32*
€ 4,95*
ab € 214,3312*
€ 233,9812*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,96*
€ 246,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 193,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.