Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516003-A-C3 FAG Rillenkugellager 16003-A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516003-A-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0604511140030
EAN/GTIN:
     4012802335422
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 35mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 6000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3250N Grenzdrehzahl [n G]: 310001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 177001/min Baureihe: 160..-A Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
35mm
Baureihe:
160..-A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
177001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
6000N
Grenzdrehzahl [n G]:
310001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3250N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 20516003-A-C3, 16003-A-C3, 0604511140030
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1013
1
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,94*
4 Tage
1013
1
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,99*
Lager 8670
118
5
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,06*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,52*
1
€ 3,19*
ab € 4,25*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,78* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.