Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516003-A FAG Rillenkugellager 16003-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516003-A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0604511140000
EAN/GTIN:
     4012802335392
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 35mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 6000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3250N Grenzdrehzahl [n G]: 310001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 177001/min Baureihe: 160..-A Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
35mm
Baureihe:
160..-A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
177001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
6000N
Grenzdrehzahl [n G]:
310001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3250N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0604511140000, 20516003-A, 16003-A
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
275
5
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,79*
1 Tag
55
1
€ 8,90*
ab € 3,56*
€ 4,80*
1 Tag
328
1
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 4,84*
4 Tage
328
1
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 4,89*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,57* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16003
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.