Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516006-A FAG Rillenkugellager 16006-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516006-A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0604615000000
EAN/GTIN:
     4012802334630
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 55mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 11220N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 7390N Grenzdrehzahl [n G]: 185001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 100001/min Baureihe: 160..-A Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
55mm
Baureihe:
160..-A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
100001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
11220N
Grenzdrehzahl [n G]:
185001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
7390N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0604615000000, 16006-A, 20516006-A
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
33
5
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 6,75*
1 Tag
1935
1
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 7,02*
4 Tage
1985
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,06*
6 Tage
1935
1
€ 10,00*
ab € 5,49*
€ 7,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,07* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16006
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.