Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516010-A FAG Rillenkugellager 16010-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516010-A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0686821230000
EAN/GTIN:
     4012802637496
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 15990N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 13230N Grenzdrehzahl [n G]: 122001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 63001/min Baureihe: 160..-A Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
160..-A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
63001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
15990N
Grenzdrehzahl [n G]:
122001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
13230N
Weitere Suchbegriffe: 0686821230000, 16010-A, 20516010-A
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 13,46*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,90*
€ 13,87*
1
€ 4,95*
ab € 10,4516*
€ 14,2216*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 14,81*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,19*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 33 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 66 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 99 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10136899
ab € 7,97*
Ähnlich
SKF
16010
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.