Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516012-C3 FAG Rillenkugellager 16012-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516012-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167011350030
EAN/GTIN:
     4054371432669
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 95mm Breite [B]: 11mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21200N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 17500N Grenzdrehzahl [n G]: 105001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 57001/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
95mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
57001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
11mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21200N
Grenzdrehzahl [n G]:
105001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
17500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 16012-C3, 20516012-C3, 0167011350030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,09*
€ 18,99*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 19,00*
2 Tage
257
1
€ 4,90*
ab € 13,84*
€ 19,02*
6 Tage
257
1
€ 10,00*
ab € 15,24*
€ 20,74*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,26*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,09* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.